物干し竿 低くのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
111件の「物干し竿 低く」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し竿吊り下げ」、「S字フック ストッパー」、「吊り下げ物干し フック」などの商品も取り扱っております。
まわるフック ニッサチェインランキング1位
ニッサチェインまわるフック
水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ長さ(mm)100線径(Φmm)4
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ANGEL HANGER用サオ NASTA(ナスタ)ランキング2位
用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
1本
1,898税込2,088
3日以内出荷

物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所ランキング3位
材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
1個
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス回るフック ニッサチェインランキング4位
1本ほか
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自在物干金具 アルミ製 モノタロウランキング5位
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材シルバー耐荷重(kg)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10材質ステンレス、SUS304寸法A(mm)6寸法D(mm)50寸法C(mm)50
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
1個
669税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL寸法210
1本
779税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フックが360度くるくる回ります。 水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
1個
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

掛ける部分が90度曲がっているフック。 カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質耐荷重(kg)20
1個
589税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。材質スチール(SWRM)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン寸法S(mm)54寸法D(mm)6仕上ユニクロ基本使用荷重(kN)0.1
1本
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水本機械製作所アイSカン ツイスト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(5本)
1,198税込1,318
当日出荷

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿ブルー
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。 本体はステンレス製です。
線径(mm)4
1箱(4個)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


フック部分がクルッと回転!使い勝手の良いSフック 小物等を掛けて便利に使えるS字フック。 ロングタイプだから、高い場所からの吊り下げに便利。 フック部分がくるっと回転し、壁際などでも使いやすい。 インテリアにも馴染む、形とカラー。 1個入り。
耐荷重(kg)5
1個
599税込659
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
699税込769
当日出荷

1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)